Referenties
SKF:60X95X10 HMSA10 V
Rubix:04084490
Fabrikant:507218
EAN:7316572546666

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 60X95X10 HMSA10 V
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 62,5 g |
| Binnendiameter | 60 mm |
| Buitendiameter | 95 mm |
| Breedte | 10 mm |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Uitvoering | verzonken metalen armatuurverbinding met veer en stoflip |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,57 excl. BTW
/ stuk
€ 29,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
