Referenties
SKF:53701
Rubix:04080670
Fabrikant:508949
EAN:0085311037976


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 136,53 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 168,28 mm |
| Breedte | 12,7 mm |
Productdetails : SKF AFDICHTING CR 53701
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 209,5 g |
| Binnendiameter | 136,53 mm |
| Buitendiameter | 168,28 mm |
| Breedte | 12,7 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | uitwendige dubbele metalen framepakking met veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 68,00 excl. BTW
/ stuk
€ 82,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen