OLIEKEERRING 60X95X10 A/FPM (VITON)

Asafdichting (W A FKM 80 BRUIN RMVU FNGS)

Zie technische informatie

Referenties

Dichtomatik:67197669
Rubix:04013047
Fabrikant:67197669
OLIEKEERRING 60X95X10 A/FPM (VITON)

Technische samenvatting

Binnendiameter60 mm
Buitendiameter95 mm
Breedte10 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OLIEKEERRING 60X95X10 A/FPM (VITON)


Radiale asafdichtingen zijn kant-en-klare afdichtingselementen met radiaal geplaatste afdichtingslip voor het afdichten van schachten en assen. De pakking bestaat uit een rubberen manchet, een metalen verstijvingsring en een ringvormige schroefspanveer.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid2
Logistiek gewicht80 g
Binnendiameter60 mm
Buitendiameter95 mm
Breedte10 mm
Materiaalfkm/fpm
Uitvoeringpakking met verzonken metalen armatuur met veer
Land van oorsprongTW
Aangepaste tariefcode84842000
€ 35,51 excl. BTW
/ stuk
€ 42,97 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden