OLIEKEERRING 30X42X7 AD

Asafdichting (W A NBR 70 ZWART FSGS)

Zie technische informatie

Referenties

Dichtomatik:67000636
Rubix:04111374
Fabrikant:67000636
OLIEKEERRING 30X42X7 AD

Technische samenvatting

Binnendiameter30 mm
Buitendiameter42 mm
Breedte7 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OLIEKEERRING 30X42X7 AD


Radiale asafdichtingen zijn kant-en-klare afdichtingselementen met radiaal geplaatste afdichtingslip voor het afdichten van schachten en assen. De afdichting bestaat uit een rubberen manchet, een metalen verstijvingsring en een ringvormige schroefspanveer.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht9 g
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter42 mm
Breedte7 mm
Materiaalnbr
Uitvoeringdubbel gelipte, dubbel geveerde ankerafdichting
Land van oorsprongTW
Aangepaste tariefcode84842000
€ 7,34 excl. BTW
/ stuk
€ 8,89 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen