Referenties
SKF:72542
Rubix:04085971
Fabrikant:505808
EAN:0085311039635


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 184,15 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 222,25 mm |
| Breedte | 19,05 mm |
Productdetails : SKF AFDICHTING CR 72542
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 434 g |
| Binnendiameter | 184,15 mm |
| Buitendiameter | 222,25 mm |
| Breedte | 19,05 mm |
| Materiaal | acm |
| Uitvoering | uitwendige dubbele metalen framepakking met veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 189,57 excl. BTW
/ stuk
€ 229,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen