Referenties
SKF:41125
Rubix:04085869
Fabrikant:511428
EAN:0085311034722


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 104,78 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 126,97 mm |
| Breedte | 11,13 mm |
Productdetails : SKF AFDICHTING CR 41125
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 104,3 g |
| Binnendiameter | 104,78 mm |
| Buitendiameter | 126,97 mm |
| Breedte | 11,13 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | uitwendige dubbele metalen framepakking met veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,47 excl. BTW
/ stuk
€ 35,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen