OLIEKEERRING 28X35X4 A/FPM (VITON)/510
Asafdichting (W A O FKM 80 BRUIN NVU GS)
Zie technische informatieReferenties
Dichtomatik:67034474
Rubix:04012859
Fabrikant:W 28 x 35 x 4 A O FKM 80 NVU GS

Productdetails : OLIEKEERRING 28X35X4 A/FPM (VITON)/510
Radiale asafdichtingen zijn kant-en-klare afdichtingselementen met radiaal geplaatste afdichtingslip voor het afdichten van schachten en assen. De pakking bestaat uit een rubberen manchet, een metalen verstijvingsring en een ringvormige schroefspanveer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4 g |
| Binnendiameter | 28 mm |
| Buitendiameter | 35 mm |
| Breedte | 4 mm |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Uitvoering | verzonken metalen-armatuurverbinding zonder veer |
| Land van oorsprong | TW |
| Aangepaste tariefcode | 84879090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,41 excl. BTW
/ stuk
€ 18,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
