Referenties
SKF:120X150X12 HMS5 RG
Rubix:04084878
Fabrikant:522110
EAN:7316572553459

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 120X150X12 HMS5 RG
Asafdichtring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 113 g |
| Binnendiameter | 120 mm |
| Buitendiameter | 150 mm |
| Breedte | 12 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | pakking met verzonken metalen armatuur met veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,62 excl. BTW
/ stuk
€ 17,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
