OLIEKEERRING 140X180X15 AS/FPM (VITON)
Asafdichting (W A S FKM 80 BRUIN TLVU FNGS)
Zie technische informatieReferenties
Dichtomatik:67156268
Rubix:04110475
Fabrikant:67156268

Productdetails : OLIEKEERRING 140X180X15 AS/FPM (VITON)
Materiaal: FPM.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 235 g |
| Binnendiameter | 140 mm |
| Buitendiameter | 180 mm |
| Breedte | 15 mm |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Uitvoering | verzonken metalen armatuurverbinding met veer en stoflip |
| Land van oorsprong | TW |
| Aangepaste tariefcode | 84842000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 92,09 excl. BTW
/ stuk
€ 111,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
