Referenties
Dichtomatik:67020471
Rubix:04013051
Fabrikant:67020471

Productdetails : OLIEKEERRING 63X85X10 A/FPM (VITON)
Materiaal: FPM.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 50 g |
| Binnendiameter | 63 mm |
| Buitendiameter | 85 mm |
| Breedte | 10 mm |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Uitvoering | pakking met verzonken metalen armatuur met veer |
| Land van oorsprong | TW |
| Aangepaste tariefcode | 84842000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,34 excl. BTW
/ stuk
€ 39,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen