Referenties
SKF:52X72X10 HMS5 V
Rubix:04082322
Fabrikant:509476
EAN:7316572034699

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 52X72X10 HMS5 V
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 30,8 g |
| Binnendiameter | 52 mm |
| Buitendiameter | 72 mm |
| Breedte | 10 mm |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Uitvoering | pakking met verzonken metalen armatuur met veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,53 excl. BTW
/ stuk
€ 20,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
