OLIEKEERRING 45X80X10 AS/FPM (VITON)
Asafdichting (W A S FKM 80 BRUIN TLVU FNGS)
Zie technische informatieReferenties
Dichtomatik:67073231
Rubix:04112115
Fabrikant:67073231

Productdetails : OLIEKEERRING 45X80X10 AS/FPM (VITON)
Materiaal: FPM.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 56 g |
| Binnendiameter | 45 mm |
| Buitendiameter | 80 mm |
| Breedte | 10 mm |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Uitvoering | verzonken metalen armatuurverbinding met veer en stoflip |
| Land van oorsprong | TW |
| Aangepaste tariefcode | 84842000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,81 excl. BTW
/ stuk
€ 37,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen