Referenties
SKF:22353
Rubix:04080559
Fabrikant:516575
EAN:0085311024778


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 57,15 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 76,2 mm |
| Breedte | 9,525 mm |
Productdetails : SKF AFDICHTING CR 22353
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 24 g |
| Binnendiameter | 57,15 mm |
| Buitendiameter | 76,2 mm |
| Breedte | 9,525 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | buitenste armatuurafdichting met veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,33 excl. BTW
/ stuk
€ 12,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen