OLIEKEERRING 125X150X13 A/FPM (VITON)
Asafdichting (W A FKM 80 BRUIN RMVU FNGS)
Zie technische informatieReferenties
Dichtomatik:67063529
Rubix:04110344
Fabrikant:67063529

Productdetails : OLIEKEERRING 125X150X13 A/FPM (VITON)
Radiale asafdichtingen zijn kant-en-klare afdichtingselementen met radiaal geplaatste afdichtingslip voor het afdichten van schachten en assen. De pakking bestaat uit een rubberen manchet, een metalen verstijvingsring en een ringvormige schroefspanveer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 130 g |
| Binnendiameter | 125 mm |
| Buitendiameter | 150 mm |
| Breedte | 13 mm |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Uitvoering | pakking met verzonken metalen armatuur met veer |
| Land van oorsprong | TW |
| Aangepaste tariefcode | 84842000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 68,72 excl. BTW
/ stuk
€ 83,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen