Referenties
Dichtomatik:67046825
Rubix:04112343
Fabrikant:W 53,97 x 73,02 x 6,35 B O NBR 70 GS


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 53,97 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 73,02 mm |
| Breedte | 6,35 mm |
Productdetails : OLIEKEERRING 53,98X73,03X6,35 B/510
Radiale asafdichtingen zijn kant-en-klare afdichtingselementen met radiaal geplaatste afdichtingslip voor het afdichten van schachten en assen. De pakking bestaat uit een rubberen manchet, een metalen verstijvingsring en een ringvormige schroefspanveer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 21 g |
| Binnendiameter | 53,97 mm |
| Buitendiameter | 73,02 mm |
| Breedte | 6,35 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | buitenste metalen-armatuur pakking zonder veer |
| Land van oorsprong | TW |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,51 excl. BTW
/ stuk
€ 7,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen