Referenties
SKF:110X150X12 HMS5 V
Rubix:04083975
Fabrikant:522798
EAN:7316572547441

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 110X150X12 HMS5 V
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 149,2 g |
| Binnendiameter | 110 mm |
| Buitendiameter | 150 mm |
| Breedte | 12 mm |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Uitvoering | pakking met verzonken metalen armatuur met veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 55,32 excl. BTW
/ stuk
€ 66,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
