Referenties
Dichtomatik:67018380
Rubix:04012460
Fabrikant:67018380

Productdetails : OLIEKEERRING 125X150X13 C
Radiale asafdichtingen zijn kant-en-klare afdichtingselementen met radiaal geplaatste afdichtingslip voor het afdichten van schachten en assen. De pakking bestaat uit een rubberen manchet, een metalen verstijvingsring en een ringvormige schroefspanveer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 169 g |
| Binnendiameter | 125 mm |
| Buitendiameter | 150 mm |
| Breedte | 13 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | uitwendige dubbele metalen framepakking met veer |
| Land van oorsprong | TW |
| Aangepaste tariefcode | 84842000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,43 excl. BTW
/ stuk
€ 22,30 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
