Referenties
SKF:20X37X7 CRW1 R
Rubix:04081336
Fabrikant:517658
EAN:0085311006187

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 20X37X7 CRW1 R
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 9 g |
| Binnendiameter | 20 mm |
| Buitendiameter | 37 mm |
| Breedte | 7 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | buitenste armatuurafdichting met veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,62 excl. BTW
/ stuk
€ 10,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
