OLIEKEERRING 150X170X15 C

Asafdichting (W C NBR 70 ZWART FSGS)

Zie technische informatie

Referenties

Dichtomatik:67019664
Rubix:04014071
Fabrikant:67019664
OLIEKEERRING 150X170X15 C

Technische samenvatting

Binnendiameter150 mm
Buitendiameter170 mm
Breedte15 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OLIEKEERRING 150X170X15 C


Radiale asafdichtingen zijn kant-en-klare afdichtingselementen met radiaal geplaatste afdichtingslip voor het afdichten van schachten en assen. De pakking bestaat uit een rubberen manchet, een metalen verstijvingsring en een ringvormige schroefspanveer.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht187 g
Binnendiameter150 mm
Buitendiameter170 mm
Breedte15 mm
Materiaalnbr
Uitvoeringuitwendige dubbele metalen framepakking met veer
Land van oorsprongTW
Aangepaste tariefcode84842000
€ 28,69 excl. BTW
/ stuk
€ 34,72 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen