OLIEKEERRING 32X42X7 AS

WAS Asafdichting

Zie technische informatie

Referenties

Dichtomatik:49383766
Rubix:04023522
Fabrikant:49383766
OLIEKEERRING 32X42X7 AS

Technische samenvatting

Binnendiameter32 mm
Buitendiameter42 mm
Breedte7 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OLIEKEERRING 32X42X7 AS


Radiale asafdichtingen zijn kant-en-klare afdichtingselementen met een radiale afdichtingslip voor het afdichten van assen en assen. De afdichting bestaat uit een rubberen manchet, een metalen versterkingsring en een ringvormige klemveer.

Sterke punten

Goede chemische weerstand tegen veel minerale oliën en vetten.

Toepassingen

Afdichten van roterende machineonderdelen zoals assen, naven en assen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid20
Binnendiameter32 mm
Buitendiameter42 mm
Breedte7 mm
Materiaalnbr
Uitvoeringverzonken metalen armatuurverbinding met veer en stoflip
€ 1,77 excl. BTW
/ stuk
€ 2,14 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden