OLIEKEERRING 150X180X15 C

Asafdichting (W C NBR 70 ZWART FSGS)

Zie technische informatie

Referenties

Dichtomatik:67018429
Rubix:04022006
Fabrikant:67018429
OLIEKEERRING 150X180X15 C

Technische samenvatting

Binnendiameter150 mm
Buitendiameter180 mm
Breedte15 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OLIEKEERRING 150X180X15 C


Radiale asafdichtingen zijn kant-en-klare afdichtingselementen met radiaal geplaatste afdichtingslip voor het afdichten van schachten en assen. De pakking bestaat uit een rubberen manchet, een metalen verstijvingsring en een ringvormige schroefspanveer.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht285 g
Binnendiameter150 mm
Buitendiameter180 mm
Breedte15 mm
Materiaalnbr
Uitvoeringuitwendige dubbele metalen framepakking met veer
Land van oorsprongTW
Aangepaste tariefcode84842000
€ 26,97 excl. BTW
/ stuk
€ 32,63 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden