OLIEKEERRING 190X220X15 C

Asafdichting (W C NBR 70 ZWART FSGS)

Zie technische informatie

Referenties

Dichtomatik:67019612
Rubix:04110823
Fabrikant:67019612
OLIEKEERRING 190X220X15 C

Technische samenvatting

Binnendiameter190 mm
Buitendiameter220 mm
Breedte15 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OLIEKEERRING 190X220X15 C


Radiale asafdichtingen zijn kant-en-klare afdichtingselementen met radiaal geplaatste afdichtingslip voor het afdichten van schachten en assen. De pakking bestaat uit een rubberen manchet, een metalen verstijvingsring en een ringvormige schroefspanveer.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht330 g
Binnendiameter190 mm
Buitendiameter220 mm
Breedte15 mm
Materiaalnbr
Uitvoeringuitwendige dubbele metalen framepakking met veer
Land van oorsprongTW
Aangepaste tariefcode84842000
61,05 excl. BTW
/ stuk
73,88 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen