Referenties
SKF:50X65X10 HMSA10 RG
Rubix:04085005
Fabrikant:509894
EAN:7316572551370

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 50X65X10 HMSA10 RG
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 25,2 g |
| Binnendiameter | 50 mm |
| Buitendiameter | 65 mm |
| Breedte | 10 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | verzonken metalen armatuurverbinding met veer en stoflip |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,47 excl. BTW
/ stuk
€ 4,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
