Referenties
SKF:60X80X10 HMSA10 RG
Rubix:04085031
Fabrikant:507289
EAN:7316572035023

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 60X80X10 HMSA10 RG
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 35,2 g |
| Binnendiameter | 60 mm |
| Buitendiameter | 80 mm |
| Breedte | 10 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | verzonken metalen armatuurverbinding met veer en stoflip |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,43 excl. BTW
/ stuk
€ 5,36 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden