OLIEKEERRING 265X290X16 C
Asafdichting (W C NBR 70 ZWART FSGS)
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Dichtomatik:67019624
Rubix:04111206
Fabrikant:67019624

Documenten
Productdetails : OLIEKEERRING 265X290X16 C
Radiale asafdichtingen zijn kant-en-klare afdichtingselementen met radiaal geplaatste afdichtingslip voor het afdichten van schachten en assen. De pakking bestaat uit een rubberen manchet, een metalen verstijvingsring en een ringvormige schroefspanveer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 395 g |
| Binnendiameter | 105 mm |
| Buitendiameter | 140 mm |
| Breedte | 12 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | uitwendige dubbele metalen framepakking met veer |
| Land van oorsprong | TW |
| Aangepaste tariefcode | 84842000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 89,50 excl. BTW
/ stuk
€ 108,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen