Referenties
Dichtomatik:49477553
Rubix:04011702
Fabrikant:49477553

Documenten
Productdetails : OLIEKEERRING 54X72X10 AS
Het standaardontwerp is verkrijgbaar met een beschermlip (WAS) aan de luchtzijde
Toepassingen
Afdichting van roterende machineonderdelen zoals assen, naven en assen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 54 mm |
| Buitendiameter | 72 mm |
| Breedte | 10 mm |
| Materiaal | nbr |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,56 excl. BTW
/ stuk
€ 5,52 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
