Referenties
Dichtomatik:67038589
Rubix:04112031
Fabrikant:67038589

Productdetails : OLIEKEERRING 440X480X20 C
Radiale asafdichtingen zijn kant-en-klare afdichtingselementen met radiaal geplaatste afdichtingslip voor het afdichten van assen en assen. De pakking bestaat uit een rubberen manchet, een metalen verstijvingsring en een ringvormige schroefveer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1400 g |
| Binnendiameter | 440 mm |
| Buitendiameter | 480 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | uitwendige dubbele metalen framepakking met veer |
| Land van oorsprong | TW |
| Aangepaste tariefcode | 84842000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 321,38 excl. BTW
/ stuk
€ 388,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen