Referenties
Freudenberg Sealing Technologies:40412144
Rubix:04150170
Fabrikant:B2 U5 100 X 120 X 0 X 12 X 10 72 NBR 902

Documenten
Productdetails : SIMRIT OLIEKEERRING 100X120X12/10 B2U5
Radiale asafdichtingen zijn kant-en-klare afdichtingselementen met radiaal geplaatste afdichtingslip voor het afdichten van schachten en assen. De pakking bestaat uit een rubberen manchet, een metalen verstijvingsring en een ringvormige schroefspanveer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Binnendiameter | 100 mm |
| Buitendiameter | 120 mm |
| Breedte | 12 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | uitwendige dubbele metalen framepakking met veer |
| Aangepaste tariefcode | 84842000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 232,39 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 281,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 37 dagen