OLIEKEERRING 60X80X10 C

Asafdichting (W C NBR 70 ZWART FSGS)

Zie technische informatie

Referenties

Dichtomatik:67017952
Rubix:04011846
Fabrikant:67017952
OLIEKEERRING 60X80X10 C

Technische samenvatting

Binnendiameter60 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte10 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OLIEKEERRING 60X80X10 C


Radiale asafdichtingen zijn kant-en-klare afdichtingselementen met radiaal geplaatste afdichtingslip voor het afdichten van schachten en assen. De pakking bestaat uit een rubberen manchet, een metalen verstijvingsring en een ringvormige schroefspanveer.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht63 g
Binnendiameter60 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte10 mm
Materiaalnbr
Uitvoeringuitwendige dubbele metalen framepakking met veer
Land van oorsprongTW
Aangepaste tariefcode84842000
€ 7,92 excl. BTW
/ stuk
€ 9,59 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden