Referenties
Freudenberg Sealing Technologies:B1FUD5 95,00 120,00 12,00 902
Rubix:04155990
Fabrikant:40412277



Documenten
Productdetails : SIMRIT OLIEKEERRING 95X120X12 B1FUD5
40412277 OLIEDICHTING B1
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Binnendiameter | 95 mm |
| Buitendiameter | 120 mm |
| Breedte | 12 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | buitenste armatuurafdichting met veer |
| Aangepaste tariefcode | 84842000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 197,53 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 239,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 37 dagen