Referenties
SKF:75X95X10 HMS5 V
Rubix:04082400
Fabrikant:505672
EAN:7316572546635

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 75X95X10 HMS5 V
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 50 g |
| Binnendiameter | 75 mm |
| Buitendiameter | 95 mm |
| Breedte | 10 mm |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Uitvoering | pakking met verzonken metalen armatuur met veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,57 excl. BTW
/ stuk
€ 29,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
