SIMRIT OLIEKEERRING 95X110X7 B1U4SLX2

Simmerring B1

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Freudenberg Sealing Technologies:37097
Rubix:04155976
Fabrikant:B1 U4 SL X2 95 X 110 X 0 X 7 X 0 72 NBR 902
SIMRIT OLIEKEERRING 95X110X7 B1U4SLX2

Technische samenvatting

Binnendiameter95 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte7 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SIMRIT OLIEKEERRING 95X110X7 B1U4SLX2


De standaarduitvoeringen met open metalen buitenmantel zijn verkrijgbaar met en zonder stoflip (SL) en beschermen tegen vuil van buitenaf. Ze onderscheiden zich door een breed toepassingsspectrum in alle industriële sectoren.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Binnendiameter95 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte7 mm
Materiaalnbr
Uitvoeringbuitenste armatuurafdichting met veer
186,29 excl. BTW
/ 5 stuks
225,41 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 37 dagen