Referenties
SKF:40X54X7 CRW1 R
Rubix:04081583
Fabrikant:512114
EAN:0085311016124

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 40X54X7 CRW1 R
Asafdichtring
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 13,6 g |
| Binnendiameter | 40 mm |
| Buitendiameter | 54 mm |
| Breedte | 7 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | buitenste armatuurafdichting met veer |
| Aangepaste tariefcode | 84842000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,43 excl. BTW
/ stuk
€ 12,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
