Referenties
SKF:75X95X10 CRW1 R
Rubix:04082398
Fabrikant:505678
EAN:0085311029643

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 75X95X10 CRW1 R
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 45,3 g |
| Binnendiameter | 75 mm |
| Buitendiameter | 95 mm |
| Breedte | 10 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | buitenste armatuurafdichting met veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,15 excl. BTW
/ stuk
€ 23,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
