Referenties
SKF:19848
Rubix:A0499372
Fabrikant:517871
EAN:0085311022385


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 50,8 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 72 mm |
| Breedte | 11,91 mm |
Productdetails : SKF ASAFDICHTING RADIAAL 50,8X72,009 - 19848
Asafdichtring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 47,6 g |
| Binnendiameter | 50,8 mm |
| Buitendiameter | 72 mm |
| Breedte | 11,91 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | uitwendige dubbele metalen framepakking met veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,03 excl. BTW
/ stuk
€ 15,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 44 dagen