Referenties
SKF:32540
Rubix:A0561337
Fabrikant:513671
EAN:0085311031356


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 82,55 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 117,5 mm |
| Breedte | 11,13 mm |
Productdetails : SKF AFDICHTING 82,55X117,5X11,13 CR 32540
Asafdichtring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 127 g |
| Binnendiameter | 82,55 mm |
| Buitendiameter | 117,5 mm |
| Breedte | 11,13 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | uitwendige dubbele metalen framepakking met veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,76 excl. BTW
/ stuk
€ 33,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen