Referenties
Dichtomatik:49487066
Rubix:04012023
Fabrikant:49487066

Documenten
Productdetails : OLIEKEERRING 70X95X10 A
Radiale asafdichtingen zijn kant-en-klare afdichtingselementen met radiaal geplaatste afdichtingslip voor het afdichten van assen en assen. De pakking bestaat uit een rubberen manchet, een metalen verstijvingsring en een ringvormige schroefveer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 20 |
|---|---|
| Binnendiameter | 70 mm |
| Buitendiameter | 95 mm |
| Breedte | 10 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | pakking met verzonken metalen armatuur met veer |
| Aangepaste tariefcode | 84842000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,83 excl. BTW
/ stuk
€ 5,84 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden