Referenties
SKF:120X150X12 HMS5 V
Rubix:04083987
Fabrikant:502874
EAN:7316572547458

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 120X150X12 HMS5 V
Asafdichtring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 127,7 g |
| Binnendiameter | 120 mm |
| Buitendiameter | 150 mm |
| Breedte | 12 mm |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Uitvoering | pakking met verzonken metalen armatuur met veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 55,32 excl. BTW
/ stuk
€ 66,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 70 dagen
