Referenties
SKF:24X42X8 HMSA10 RG
Rubix:04084122
Fabrikant:516136
EAN:7316572549278

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 24X42X8 HMSA10 RG
Asafdichtring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 12 g |
| Binnendiameter | 24 mm |
| Buitendiameter | 42 mm |
| Breedte | 8 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | verzonken metalen armatuurverbinding met veer en stoflip |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,40 excl. BTW
/ stuk
€ 2,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 93 dagen
