Referenties
Freudenberg Sealing Technologies:40412745
Rubix:04153578
Fabrikant:40412745

Documenten
Productdetails : SIMRIT OLIEKEERRING 40X60X10/7 BAUM3X7/FPM
Radiale asafdichtingen zijn kant-en-klare afdichtingselementen met radiaal geplaatste afdichtingslip voor het afdichten van schachten en assen. De pakking bestaat uit een rubberen manchet, een metalen verstijvingsring en een ringvormige schroefspanveer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Binnendiameter | 40 mm |
| Buitendiameter | 60 mm |
| Breedte | 10 mm |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Uitvoering | pakking met verzonken metalen armatuur met veer |
| Aangepaste tariefcode | 84842000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 194,08 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 234,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 37 dagen