Referenties
SKF:55X70X8 HMSA10 V
Rubix:04083481
Fabrikant:508781
EAN:7316572034798

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 55X70X8 HMSA10 V
Asafdichtring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 22,4 g |
| Binnendiameter | 55 mm |
| Buitendiameter | 70 mm |
| Breedte | 8 mm |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Uitvoering | verzonken metalen armatuurverbinding met veer en stoflip |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,26 excl. BTW
/ stuk
€ 18,46 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
