OLIEKEERRING 14X22X5 AS

WAS asafdichting

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Dichtomatik:49433487
Rubix:04110502
Fabrikant:49433487
OLIEKEERRING 14X22X5 AS

Technische samenvatting

Binnendiameter14 mm
Buitendiameter22 mm
Breedte5 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : OLIEKEERRING 14X22X5 AS


Afdichtring met radiale effecten volgens DIN 3760 met een elastomeer behuizing, een metalen koker en een afdichtingslip voorzien van een veer en een atmosferische beschermlip (WAS). Druk (Mpa/bar): < 0,05 / 0,5. Temperaturen: van -40°C tot + 100°C. Omtreksnelheid (m/s): <12. Materiaal: NBR.

Toepassingen

Afdichten van roterende onderdelen van machines, zoals schachten, naven en assen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2 g
Binnendiameter14 mm
Buitendiameter22 mm
Breedte5 mm
Materiaalnbr
Uitvoeringverzonken metalen armatuurverbinding met veer en stoflip
Land van oorsprongTW
Aangepaste tariefcode84842000
€ 2,94 excl. BTW
/ stuk
€ 3,55 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen