Referenties
Freudenberg Sealing Technologies:BAU4SLX2 118,00 150,00 12,00 585
Rubix:04150572
Fabrikant:40413074

Documenten
Productdetails : SIMRIT OLIEKEERRING 118X150X12/8 BAU4SLX2/FPM
40413074 OLIEDICHTING BAUMSL
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 118 mm |
| Buitendiameter | 150 mm |
| Breedte | 12 mm |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Uitvoering | verzonken metalen armatuurverbinding met veer en stoflip |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 225,88 excl. BTW
/ stuk
€ 273,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 37 dagen