OLIEKEERRING 70X90X10 ASP/FPM (VITON)
Asafdichtring (W A SY FKM 80 BRAUN ZG FNGS)
Zie technische informatieReferenties
Dichtomatik:67134889
Rubix:A0327087
Fabrikant:67134889

Productdetails : OLIEKEERRING 70X90X10 ASP/FPM (VITON)
Met trekveer Met beschermlip Verkorte afdichtlip Rubberen buitenmantel
Sterke punten
Goede statische afdichting bij dunvloeibare of gasvormige media Bescherming tegen matige tot gemiddelde stof- en vuilophoping van buitenaf Compensatie van thermische uitzetting, bijv. in lichtmetalen behuizingen, goede afdichting bij grotere ruwheden en bij gedeelde behuizingen Lange levensduur
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 55 g |
| Binnendiameter | 70 mm |
| Buitendiameter | 90 mm |
| Breedte | 10 mm |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Uitvoering | verzonken metalen armatuurverbinding met veer en stoflip |
| Land van oorsprong | TW |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 46,35 excl. BTW
/ stuk
€ 56,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
