Referenties
SKF:56101
Rubix:04080674
Fabrikant:508375
EAN:0085311038355


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 142,88 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 168,28 mm |
| Breedte | 12,7 mm |
Productdetails : SKF AFDICHTING CR 56101
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 183,7 g |
| Binnendiameter | 142,88 mm |
| Buitendiameter | 168,28 mm |
| Breedte | 12,7 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | uitwendige dubbele metalen framepakking met veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 74,22 excl. BTW
/ stuk
€ 89,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen