Referenties
Dichtomatik:67040152
Rubix:04112891
Fabrikant:67040152

Productdetails : OLIEKEERRING 85X110X13 BS
Radiale asafdichtingen zijn kant-en-klare afdichtingselementen met radiaal geplaatste afdichtingslip voor het afdichten van schachten en assen. De pakking bestaat uit een rubberen manchet, een metalen verstijvingsring en een ringvormige schroefspanveer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 72 g |
| Binnendiameter | 85 mm |
| Buitendiameter | 110 mm |
| Breedte | 13 mm |
| Materiaal | nbr |
| Uitvoering | buitenste afdichting met metalen armatuur met veer en stoflip |
| Land van oorsprong | TW |
| Aangepaste tariefcode | 84842000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,09 excl. BTW
/ stuk
€ 14,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen