Referenties
Fabory:36200.023.001
Rubix:08912980
EAN:8715492757050

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 4 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 6,3 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
Productdetails : ST ASBORGING D6799 2.3MM
Asborgring DIN 6799 Verenstaal EN 10132-4
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,07 g |
| Binnendiameter | 4 mm |
| Buitendiameter | 6,3 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Dikte | 0,6 mm |
| Norm | DIN 6799 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,01 excl. BTW
/ stuk
€ 0,01 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden