Referenties
THK:SK30
Rubix:03609999

Documenten
Productdetails : THK BEVESTIGINGAS SK30
Aslagerblok THK
Aslagerblok
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Asdiameter | 30 mm |
| Materiaal | staal |
| Serie | sk |
| Hoogte | 70 mm |
| Breedte | 84 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84879090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,85 excl. BTW
/ stuk
€ 27,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
