Referenties
INA:FW12
Rubix:03145242
Fabrikant:0700558230000
EAN:4054362366157

Documenten
Productdetails : INA FW 12 B ASGELEIDING
Asbock met flens
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 50 g |
| Asdiameter | 12 mm |
| Serie | fw |
| Hoogte | 20 mm |
| Breedte | 40 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84879090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 106,04 excl. BTW
/ stuk
€ 128,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
