SMC SMOORVENTIEL ASP630F-F04-12S

ASP-snelheidsregelaar

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:ASP630F-F04-12S
Rubix:05288486
Fabrikant:00095067
EAN:3618035527217
SMC SMOORVENTIEL ASP630F-F04-12S
Technische samenvatting
Type koppelingdraad r 1/2 (cilinderzijde) + pilootpoort g 1/4 + insteekfitting voor ø12 mm buis
Typesnelheidsregelaar (debietregelaar) met pilootgestuurde terugslagklep
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC SMOORVENTIEL ASP630F-F04-12S


De ASP-serie is een snelheidsregelaar met een geïntegreerde gestuurde terugslagklep. Deze combinatie maakt het mogelijk om de cilindersnelheden te regelen en maakt tijdelijke tussenstops mogelijk. Alle messing componenten van de ASP zijn standaard elektroloos vernikkeld en biedt 360 graden vrijheid voor de montagerichting van de buis.
•Poortmaat: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
•Geschikte buitendiameter van buis: Ø 6 tot Ø 12 mm en Ø 1/4" tot Ø 1/2"
•Bedrijfsdrukbereik: 0.1 tot 1 MPa.

Behuizingsmaat: 6 (1/2 Basis)
Poortmaat: F04 (Cilinderzijde [R[PT] 1/2] Pilootpoort [G[PF] 1/4])
Geschikte buis-Ø: Ø12
Op bestelling: Geen
Borgmoer: Standaard (zeskant)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)80x69x51 mm
Logistiek gewicht226 g
Type koppelingdraad r 1/2 (cilinderzijde) + pilootpoort g 1/4 + insteekfitting voor ø12 mm buis
Typesnelheidsregelaar (debietregelaar) met pilootgestuurde terugslagklep
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
62,28 excl. BTW
/ stuk
75,36 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen